Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal 334/999 mm

Número de artículo: 274076 334/999
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 334 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 999 mm
Tipo de boca izquierda
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 8 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 50 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274076 334/999
EAN / GTIN 4062406095390
Número del fabricante 274076 334/999

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274004 o, alternativamente, con adaptador n.° 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.