Soporte Medium/Medium-Plus, Altura del mango h: 25mm

Número de artículo: 274002 25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 25 mm
Longitud de escalón b 18 mm
Anchura del mango b3 30 mm
Longitud total Ltot 85 mm
Tornillos de montaje 279815 19
Barra de ajuste con superficies planas 279934 1
Pasador de ajuste 279936 1
Sentido del corte izquierda y derecha
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 274002 25
EAN / GTIN 4062406095451
Número del fabricante 274002 25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 274010 - 274052; 274104 - 274110; 274136 - 274137.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra