Barra de mandrinar 32 mm

Número de artículo: 273915 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 32 mm
    Tipo de boca izquierda
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
    Desplazamiento central L3 23 mm
    Altura de plaquita L2 15 mm
    Longitud total L 250 mm
    Tornillo para plaquita 279815 13
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273915 32
    EAN / GTIN 4045197763174
    Número del fabricante 273915 32

    Descripción

    Nota:

    Para soportes derechos se utilizan plaquitas izquierdas,para soportes izquierdos se utilizan plaquitas derechas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra