{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 30,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17,5 mm | |
Altura de plaquita L2 | 11,5 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo para plaquita | 279815 13 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273915 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763167 | |
Número del fabricante | 273915 25 |