{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 20,2 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 21,4 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Tornillo para plaquita | 279815 13 | |
Longitud libre | 1,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273910 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762979 | |
Número del fabricante | 273910 16 |