Soporte para tronzar 12 mm

Número de artículo: 273910 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 16,2 mm
Longitud de la cabeza L1 21,4 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo para plaquita 279815 13
Longitud libre 1,2 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263
Número del fabricante 273910 12

Descripción

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas izquierdas.