{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB9635 | |
Ranuras según norma | DIN 471; DIN 472 | |
Anchura de ranura m (H13) | 3 mm | |
Anchura de filo w | 3 mm | |
tmáx. | 2,5 mm | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Asignación de plaquitas | derecha | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273902 3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197768322 | |
Número del fabricante | 273902 3,0 |