{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB9635 | |
Ranuras según norma | DIN 471; DIN 472 | |
Anchura de ranura m (H13) | 0,9 mm | |
Anchura de filo w | 0,95 mm | |
tmáx. | 2 mm | |
Radio angular R | 0,05 mm | |
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo | 0,8 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Asignación de plaquitas | derecha | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273902 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197768216 | |
Número del fabricante | 273902 0,9 |