• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para plaquitas Eco-VARIO-LINE, izquierda, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273875 2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Profundidad máxima de corte tmáx. 21 mm
L3 21,5 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273875 2
EAN / GTIN 4045197702937
Número del fabricante 273875 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete eco n.º 273871 o soporte de base n.º 319145 RL/LL.

Descargas y documentos

De la misma serie "Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra