Soporte para tronzar Eco, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/2mm

Número de artículo: 273830 20/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Profundidad de escotadura tmáx. 10 mm
Anchura de función L4 21,5 mm
Longitud de la cabeza L1 33,5 mm
Anchura del mango b 20 mm
Longitud total L 92,5 mm
Tornillo 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Número del fabricante 273830 20/2

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136.
A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.