Barra de mandrinar para tronzado 40/3 mm

Número de artículo: 273790 40/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango DS / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 40 mm
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
tmáx. mecanizado interior 11,5 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 49 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 60 mm
Longitud total L 350 mm
Tornillo 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273790 40/3
EAN / GTIN 4045197680310
Número del fabricante 273790 40/3

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.