Barra de mandrinar para tronzado, derecha, ⌀ del mango DS / anchura de tronzado w: 20/2mm

Número de artículo: 273790 20/2
Descuento
178,95 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango DS / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
tmáx. mecanizado interior 6 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 14,5 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 30 mm
Longitud total L 200 mm
Tornillo 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273790 20/2
EAN / GTIN 4045197485236
Número del fabricante 273790 20/2

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.