Lama de tronzar 32/6 mm

Número de artículo: 273781 32/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de lama h5 32 mm
    Tipo de boca neutro
    Refrigeración interior no
    Llave del sistema
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 110 mm
    Longitud total L 150 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273781 32/6
    EAN / GTIN 4062406770372
    Número del fabricante 273781 32/6

    Descripción

    Aplicación:

    En combinación con plaquitas de tronzar n.° 273656273749.

    Idóneo para:

    Soporte n.° 273984273994 o 319132319133 (soporte VDI).

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra