Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 32/4mm

Número de artículo: 273781 32/4
Descuento
96,93 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 32 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 110 mm
Longitud total L 150 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273781 32/4
EAN / GTIN 4062406770358
Número del fabricante 273781 32/4

Descripción

Aplicación:

En combinación con plaquitas de tronzar n.° 273656273749.

Idóneo para:

Soporte n.° 273984273994 o 319132319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.