Soporte de apriete HELIGRIP HELI 25/3 mm

Número de artículo: 273767 25/3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tamaño del mango 25 mm
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Longitud de la cabeza L1 36,4 mm
Longitud total L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
WB 2,4 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HELIL 2525-3T20
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273767 25/3
EAN / GTIN 7291075031751
Número del fabricante 2500521

Descripción

Ejecución:

Versión con radio (figura 2).

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra