{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la cabeza L1 | 42 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HELIL 2020-4T25 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273767 20/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031676 | |
Número del fabricante | 2500513 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte de apriete HELIGRIP HELI, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 20/4mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
137,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí |
Longitud total L | 140 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 42 mm | 51 mm |
Ancho de tronzado w | 4 mm | 4 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |