{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ máximo | 60 mm | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 30 mm | |
Anchura de función L4 | 26,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 46 mm | |
Anchura del mango b | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273760 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485182 | |
Número del fabricante | 273760 25/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para tronzar 25/3 mm
a petición
En stock
86 piezas en stock
164,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
158,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí | sí | sí | no |
Longitud total L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 46 | 33 | 34 | 36,5 | 33 |
Ancho de tronzado w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |