• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para tronzar 20/1,5 mm

Número de artículo: 273758 20/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 10,5 mm
Anchura de función L4 21,5 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Anchura del mango b 20 mm
Longitud total L 125 mm
Tornillo 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273758 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720320

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra