Plaquita de tronzado/ranurado 1,5 mm

Número de artículo: 273672 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,06 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,71 € / Unidad
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 1,5 mm
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Clase CU7025
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte Cermet
    Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
    Avance f 0,03 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
    Radio angular R 0,1 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273672 1,5
    EAN / GTIN 4045197719300
    Número del fabricante 273672 1,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    210
    Acero < 750 N/mm²
    P
    170
    Acero < 900 N/mm²
    P
    140
    continuo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra