{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 10,5 mm | |
Anchura de función L4 | 12 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 28,5 mm | |
Anchura del mango b | 12 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273758 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720306 | |
Número del fabricante | 273758 12/1,5 |