Plaquita de tronzar Filo recto 5 mm

Número de artículo: 273740 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 5 mm
Aplicación principal H
Condición de corte continuo
Clase CBN825
Material de corte CBN
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Radio angular R 0,2 mm
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273740 5
EAN / GTIN 4045197542472
Número del fabricante 273740 5

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
100
Acero < 67 HRC
H
100
continuo
 
irregular
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop