Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/5mm

Número de artículo: 273756 25/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 25 mm
Anchura de función L4 26,5 mm
Longitud de la cabeza L1 43 mm
Anchura del mango b 25 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273756 25/5
EAN / GTIN 4045197485120
Número del fabricante 273756 25/5

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/5mm

Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/5mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial
Longitud total L 150 mm 150 mm
Refrigeración interior no no
Ancho de tronzado w 5 mm 5 mm
Tipo de boca izquierda izquierda
Profundidad de escotadura tmáx. 25 mm 15 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete