Plaquita de tronzar Acabado 6 mm

Número de artículo: 273719 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    29,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    24,39 € / Unidad
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 6 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Clase HB7020
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Profundidad de corte ap 0,9 mm - 3 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Radio angular R 0,4 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273719 6
EAN / GTIN 4045197486622
Número del fabricante 273719 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco