{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | MF | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Radio angular R | 0,25 mm | |
Clase | IC1030 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,05 mm | |
Avance f | 0,07 mm/rev. - 0,22 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | TAG N4MF IC1030 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273634 4/0,25 | |
EAN / GTIN | 7291075325799 | |
Número del fabricante | 3340545 |