Insertos de corte TANGGRIP TAG N-MF 2/0,2 mm

Número de artículo: 273634 2/0,2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas MF
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Ancho de tronzado w 2 mm
Radio angular R 0,2 mm
Clase IC1030
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
Avance f 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANGGRIP-PL
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress TAG N2MF IC1030
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273634 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325775
Número del fabricante 3340539

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector. Universal para ISO-P e ISO-M. Para avances medios.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273610273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra