Eje de sujeción JETCROWN, derecha, Tamaño del mango: 20mm

Número de artículo: 273608 20
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JETCROWN
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Denominación del fabricante TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Número del fabricante 3400586

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado con enfriamiento dirigido a través de la corona de liberación rápida JETCROWN.

Nota:

Solo se puede utilizar en combinación con una corona de sujeción rápida JETCROWN adecuada n.° 279950. La transferencia de refrigerante al eje de sujeción solo se puede hacer a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas.