Eje de sujeción JETCROWN, izquierda, Tamaño del mango: 20mm

Número de artículo: 273607 20
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JETCROWN
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Quality Dress TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273607 20
EAN / GTIN 7291075466201
Número del fabricante 3394437

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado con enfriamiento dirigido a través de la corona de liberación rápida JETCROWN.

Nota:

Solo se puede utilizar en combinación con una corona de sujeción rápida JETCROWN adecuada n.° 279950. La transferencia de refrigerante al eje de sujeción solo se puede hacer a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas.