Lama de tronzar Eco 26/4,1 mm

Número de artículo: 273562 26/4,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 80 mm
Longitud total L 110 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273562 26/4,1
EAN / GTIN 4062406202675
Número del fabricante 273562 26/4,1

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.° 273893; 273894; 274095; 274097 o n.° 319132319133 (soporte VDI).

Pieza de repuesto:

Tornillo de cierre n.º 279828 tam. 2.
Placa de cierre n.º 279830 tam. 1.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra