{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS | |
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Llave del sistema | sí | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 60 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273556 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406080662 | |
Número del fabricante | 273556 32/2,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Lama de tronzar HSS, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 32/2,2mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
131,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
130,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
69,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
89,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no | no |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 60 mm | 50 mm | 100 mm | 60 mm |
Longitud total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Altura de lama h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de boca | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de producto | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado |