Insertos de corte HELIGRIP 6/0,5 mm

Número de artículo: 273405 6/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HM
    Aplicación principal UNI
    Condición de corte fuertemente interrumpido
    Rompevirutas FG
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 140 m/min
    Ancho de tronzado w 6 mm
    Radio angular R 0,5 mm
    Clase IC830
    Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Profundidad de corte ap 0,6 mm - 3 mm
    Avance f Torneado 0,22 mm/rev. - 0,36 mm/rev.
    Avance f Ranurado 0,13 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
    Avance f Ranurado axial 0,12 mm/rev. - 0,28 mm/rev.
    Avance f Refrentado 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
    Profundidad de cortep mín. 0,6 mm
    Profundidad de cortep máx. 3,6 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Serie HELI-GRIP
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress GRIP 6005Y IC830
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273405 6/0,5
    EAN / GTIN 7291075029079
    Número del fabricante 6200442

    Descripción

    Ejecución:

    Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

    Aplicación:

    Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 273766273768.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra