{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | FG | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Radio angular R | 0,5 mm | |
Clase | IC830 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Avance f Torneado | 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Avance f Ranurado | 0,11 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Avance f Ranurado axial | 0,12 mm/rev. - 0,24 mm/rev. | |
Avance f Refrentado | 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Profundidad de cortep mín. | 0,6 mm | |
Profundidad de cortep máx. | 3 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | HELI-GRIP | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | GRIP 5005Y IC830 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273405 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 7291075029055 | |
Número del fabricante | 6200439 |