Plaquita de tronzar neutro 8,0 mm

Número de artículo: 273292 8,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,70 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,24 € / Unidad
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 8 mm
    Aplicación principal M
    Condición de corte fuertemente interrumpido
    Radio angular 0,8 mm
    Clase HB9140
    Recubrimiento TiAISN2
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,19 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273292 8,0
    EAN / GTIN 4062406085391
    Número del fabricante 273292 8,0

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    130
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra