Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de tronzar neutro, HB9140, Ancho de tronzado w: 1,5mm

Número de artículo: 273292 1,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Radio angular 0,15 mm
Clase HB9140
Recubrimiento TiAISN2
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,04 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273292 1,5
Número del fabricante 273292 1,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.