{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 5,1 mm | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HB7130 | |
Material de corte | MD | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273115 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197742278 | |
Número del fabricante | 273115 5,1 |