Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR 3,5 grados

Número de artículo: 272610 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,53 € / Unidad
a petición
En stock
28 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación 3,5 grados
para tamaño de placa L 16 mm
Tipo de boca izquierda
Ángulo según gráfico SK 50
Aplicación interior/exterior Exterior
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272610 3,5
EAN / GTIN 4045197368775
Número del fabricante 272610 3,5

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700271900.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra