Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR 1,5 grados

Número de artículo: 272610 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,10 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,76 € / Unidad
a petición
En stock
378 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación 1,5 grados
para tamaño de placa L 16 mm
Tipo de boca links außen; rechts innen
Ángulo según gráfico Tornillo de banco BM azul
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272610 1,5
EAN / GTIN 4045197368751
Número del fabricante 272610 1,5

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700271900.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.