Barra de mandrinar 25/16 mm

Número de artículo: 272185 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
⌀ de mango DS 25 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 30 mm
Desplazamiento central L3 16,3 mm
Longitud total L 200 mm
Juego de piezas de recambio 279981 2
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272185 25/16
EAN / GTIN 4045197983206
Número del fabricante 272185 25/16

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de inclinación fijo 1,5°.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra