{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ de mango DS | 20 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 13,3 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Juego de piezas de recambio | 279981 2 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272185 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983091 | |
Número del fabricante | 272185 20/16 |