Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5° 40/16 mm

Número de artículo: 272111 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 20 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11,5 mm
Longitud total L 180 mm
Tornillo para plaquita 279810 5
Ángulo de inclinación 1,5 grados
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272111 40/16
EAN / GTIN 4045197430625
Número del fabricante 272111 40/16

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de inclinación fijo.
Con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra