Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5° 25/11 mm

Número de artículo: 272111 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    ⌀ de mango DS 20 mm
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
    Desplazamiento central L3 7,3 mm
    Longitud total L 180 mm
    Tornillo para plaquita 279810 4
    Ángulo de inclinación 1,5 grados
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 272111 25/11
    EAN / GTIN 4045197430601
    Número del fabricante 272111 25/11

    Descripción

    Ejecución:

    Con ángulo de inclinación fijo.
    Con refrigeración interior.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra