{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ de mango DS | 12 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 6,35 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Tornillo para plaquita reversible | 279810 6 | |
Ángulo de inclinación | 2,5 grados | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272101 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197463289 | |
Número del fabricante | 272101 12/6 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |