{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 9,3 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ de mango DS | 10 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8 mm | |
Longitud total L | 97 mm | |
Tornillo para plaquita | 279810 7 | |
Ángulo de inclinación | 2,5 grados | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272101 31/9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197430564 | |
Número del fabricante | 272101 31/9,3 |