Inserto de ranurado a la derecha simturn AX 5,2/1 mm

Número de artículo: 270607 5,2/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress AEBCX800
    para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 5,2 mm
    Longitud útil 10,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    Refrigeración interior no
    f 2,45 mm
    Profundidad de tronzado máxima pmáx. 1 mm
    Ancho de tronzado w 1 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270607 5,2/1
    EAN / GTIN 2050002066236
    Número del fabricante A05.0100.10.52GR X800

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    240
    Acero < 500 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Sin radio angular (canto vivo).
    Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra