{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AAPJX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4,2 mm | |
Longitud útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radio R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,3 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270563 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065642 | |
Número del fabricante | A04.1820.10.42.15YL X800 |