{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ACX1X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 2,7 mm | |
Longitud útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radio R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270563 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065611 | |
Número del fabricante | A04.1812.10.27.15YL X800 |