{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 5,8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 16 mm | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6H | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Tipo de rosca | M; MF | |
⌀ del mango d | 5 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2,4 mm | |
Distancia punta roscada frontal Y | 0,7 mm | |
Aproximación mínima hmín. | 0,58 mm | |
Tipo de producto | Inserto de roscado |
Número de artículo | 270400 5,8/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467461 | |
Número del fabricante | 270400 5,8/1 |