{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
⌀ de sujeción interior D | 5 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ cabeza D1 | 14 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 8,8 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 270202 10 | |
EAN / GTIN | 4045197465658 | |
Número del fabricante | 270202 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |