{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
⌀ de sujeción interior D | 5 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ cabeza D1 | 16 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 10,8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 270202 12 | |
EAN / GTIN | 4045197465665 | |
Número del fabricante | 270202 12 |