Inserto de ranurado axial exterior micro, a la izquierda 6,2/3 mm

Número de artículo: 270355 6,2/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / W (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Micro
    ⌀ mínimo Dmín. 6,2 mm
    Longitud de voladizo L1 15 mm
    ⌀ del mango d 6 mm
    Distancia entre puntas y centro L3 2,95 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 6 mm
    Radio R 0,1 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270355 6,2/3
    EAN / GTIN 4045197467201
    Número del fabricante 270355 6,2/3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    160
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "Micro" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra