Soporte de plaquitas micro 20 mm

Número de artículo: 270204 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Micro
    ⌀ de mango Ds 20 mm
    ⌀ de sujeción interior D 6 mm
    Refrigeración interior
    ⌀ cabeza D1 22 mm
    Longitud de sujeción L2 18,8 mm
    Longitud total L 84 mm
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270204 20
    EAN / GTIN 4045197466013
    Número del fabricante 270204 20

    Descripción

    Pieza de repuesto:

    Tornillo de amarre n.° 279815 3.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Micro" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra